曜日別特売

ドライアイス保管用ストッカー

ドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーン

側面・底面に50mm厚XPS断熱材、天面に30mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。
50mm厚XPS断熱材の落とし蓋つき。
外装生地には耐久性の高いPPクロスを使用。
引きずり等に強い底面ターポリン生地補強済み。
安心・高品質の日本製。

用途
ドライアイスの保管に。
内容量
1式(1個)
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
容量(kg)
外寸(mm)
本体質量(kg)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758921DIS30-135ドライアイス:30375×375×6402.7265×265×500
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79758939DIS20-125ドライアイス:20375×375×4902.2265×265×350
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする