曜日別特売
DIS30-1 ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン 79758921

DIS30-1 ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン 79758921
DIS30-1 ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン 79758921
DIS30-1 ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン 79758921
DIS30-1 ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン 79758921
DIS30-1 ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン 79758921

ドライアイス保管用ストッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1式(1個)
容量(kg)
ドライアイス:30
注文コード
79758921
品番
DIS30-1
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

側面・底面に50mm厚XPS断熱材、天面に30mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。
50mm厚XPS断熱材の落とし蓋つき。
外装生地には耐久性の高いPPクロスを使用。
引きずり等に強い底面ターポリン生地補強済み。
安心・高品質の日本製。

用途
ドライアイスの保管に。
容量(L)
35
容量(kg)
ドライアイス:30
外寸(mm)
375×375×640
本体質量(kg)
2.7
内寸(mm)
265×265×500
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする