壁埋込型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
- 仕様
- ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、壁埋込型【適合埋込ボックス(別売)】DS37544【適合カバー(別売)】DS4611【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可
- 材質
- 【前面カバー】アクリル(透明)
- 質量(kg)
- 1
- 電圧
- 100 V
- 材質(本体)
- 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
- タイプ
- 壁直付
- 取付方式
- ボックス使用でボルト取付
- 保護等級
- IP23
- 光源
- LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。※調光ランプと組み合わせて調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※屋内配線(宅内のブレーカー)に接続して使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
スポットライト の新着商品
カテゴリ








