スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)

(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)

仕様
ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、キャブタイプケーブル5m付(電源プラグなし)、二重絶縁構造、スパイク取付型【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可
材質
【前面カバー】アクリル(透明)
質量(kg)
1.5
電圧
100 V
材質(本体)
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
スパイクタイプ
保護等級
IP23
光源
LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
※調光ランプと組み合わせて調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※屋内配線(宅内のブレーカー)に接続して使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772300YYY34010
¥47,400
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする