ポール取付型 LED(昼白色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 材質
- 【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
- 幅(mm)
- Φ384
- 質量(kg)
- 8.5
- 電圧
- 100~242 V
- 高さ(mm)
- 416
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
- タイプ
- ポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ
- 保護等級
- IP44
- 色温度(K)
- 5000
- LED色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率85%)
- 耐風速(m/s)
- 60(お奨めポールとの組み合わせの場合)
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 演色性(Ra)
- 70
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※ポールは別途照明器具 の新着商品
カテゴリ

























