サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ポール取付型 LED(昼白色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様
NYG2501NLE9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力
21 W
21 W
47.6 W
88.4 W
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79770191
品番
NYG2501NLE9
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
消費電力
21 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.8
全高
3914
光束(Lm)
器具:2600
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、落下防止ワイヤー付、お奨めポール:街路灯用ポール3.5mΦ76タイプ、QQポール3.5mΦ89タイプ、【お奨めポール】DYDX2309H【オプション】遮光板NYK20023
材質
【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ384
質量(kg)
8.5
電圧
100~242 V
高さ(mm)
416
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
ポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
耐風速(m/s)
60(お奨めポールとの組み合わせの場合)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
演色性(Ra)
70
エコロジー商品
省エネ
注意
※ポールは別途
※ポールは別途ご手配ください。※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。