ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様

ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様 - Panasonic(パナソニック)

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

材質
【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ384
質量(kg)
8.5
電圧
100~242 V
高さ(mm)
416
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
ポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ
保護等級
IP44
色温度(K)
3000
LED色
電球色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
耐風速(m/s)
60(お奨めポールとの組み合わせの場合)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※ポールは別途
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
エネルギー消費効率(Lm/W)
全高
光束(Lm)
演色性(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770148NYG2501RLE921 W109.53914器具:230085
¥286,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770157NYG2502RLE947.6 W117.64914器具:560080
¥323,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770166NYG2504RLE988.4 W107.44914器具:950080
¥419,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする