NYG2501RLE9 ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様 Panasonic(パナソニック) 79770148

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様NYG2501RLE9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力21 W
内容量1台注文コード79770148品番NYG2501RLE9
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

消費電力
21 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.5
全高
3914
光束(Lm)
器具:2300
演色性(Ra)
85
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、落下防止ワイヤー付、お奨めポール:街路灯用ポール3.5mΦ76タイプ、QQポール3.5mΦ89タイプ、【お奨めポール】DYDX2309H【オプション】遮光板NYK20023
材質
【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ384
質量(kg)
8.5
電圧
100~242 V
高さ(mm)
416
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
ポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ
保護等級
IP44
色温度(K)
3000
LED色
電球色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
耐風速(m/s)
60(お奨めポールとの組み合わせの場合)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ
注意
※ポールは別途
※ポールは別途ご手配ください。※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする