曜日別特売

クリプトンランプ(ミニクール)

クリプトンランプ(ミニクール) - 東西電気産業クリプトンランプ(ミニクール) - 東西電気産業クリプトンランプ(ミニクール) - 東西電気産業

アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
スポット照明、ダウンライト、スタンド球

全長(mm)
75
口金
E17
全光束(Lm)
450
定格寿命(時間)
2000
仕上
ニューフロスト
ガラス球径(mm)
50
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79769256R50E17KR100/110V45WF
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする