東西電気産業
クリプトンランプ(ミニクール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79769256
品番
R50E17KR100/110V45WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
スポット照明、ダウンライト、スタンド球
全長(mm)
75
口金
E17
全光束(Lm)
450
定格寿命(時間)
2000
仕上
ニューフロスト
ガラス球径(mm)
50
エコロジー商品
省エネ・長寿命