高天井一般形 丸タイプ軽量型
乳白カバーでまぶしさを抑えた輝度低減タイプの高天井用ベースライト。
まぶしさを抑えた輝度低減タイプ
電源別置型
前面カバーに「ハイブリッドナノコーティング」を採用
簡単施工でリニューアルにおすすめ
昼白色(4800K)
- 定格
- 段調光機能付連続調光5~100%対応
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 72.1 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:108°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:141.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:10200
- 光色
- 昼白色 (4800K)
- 明るさ
- クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















