曜日別特売

LED直付耐圧防爆形

LED直付耐圧防爆形 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
106.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra80
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:13200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1300(セラメタ360形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79580570EL-C13000N AHN対応品型番:EL-X0122
¥380,000
¥339,800
¥373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79580579EL-C13001N AHNEL-C13000N AHN、セット:EL-X0122
¥420,000
¥369,800
¥406,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする