LED高天井屋内 高温
節電モードで、環境温度が最高70℃まで使用可能になります。
常時60℃の高温環境下で使用可能
固定出力段調光機能付
AC200~242V電源専用
-10~60℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC200~242
- 定格消費電力(W)
- 114.1
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:93°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:151.6
- 光束(Lm)
- 器具:17300
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















