LED高天井WP 耐塩 低温
軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。
固有エネルギー消費効率146.2lm/Wの高効率を実現しました。
IP54の防雨形仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-25~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正・固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 150.4 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:93°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:158.2 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 136
- 光束(Lm)
- 器具:23800
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















