直付非常灯BT付中天井用

直付非常灯BT付中天井用 - 三菱電機

「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
従来ミニハロゲン器具30W相当
主に中天井用(~8m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます

用途
屋内用
質量(kg)
約1.3kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
2.3~2.5
周波数
50/60Hz
バッテリー
7.2V 3000mA
光源色
5000K
入力電流(A)
23.5~11.5mA(充電時)
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581069EL-CB31012
60,000
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする