直付非常灯BT付高天井用
「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
従来ミニハロゲン器具30W相当
高天井用(~10m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
- 用途
- 屋内用
- 質量(kg)
- 約1.3kg(包装箱は含みません)
- 電圧
- 100~242V
- 本体
- 亜鉛めっき鋼板
- 定格消費電力(W)
- 2.3~2.5
- 周波数
- 50/60Hz
- バッテリー
- 7.2V 3000mA
- 光源色
- 5000K
- 入力電流(A)
- 23.5~11.5mA(充電時)
- 幅(m)
- 廊下:2.00
- 演色指数(Ra)
- Ra70
- 枠
- アイボリーホワイト
- 保守率
- 0.93
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯 の新着商品
カテゴリ

















