直付非常灯BT付高天井用

直付非常灯BT付高天井用 - 三菱電機

「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)

用途
屋内用
質量(kg)
約1.3kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
1.9~2.1
周波数
50/60Hz
バッテリー
7.2V 3000mA
光源色
5000K
入力電流(A)
18.6~9.8mA(充電時)
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581096EL-CB31013A
¥60,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする