直付非常灯BT付特高天井用
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。
リモコン自己点検機能タイプ
直付形
特高天井用(~16m)
従来ミニハロゲン器具30形相当
交換用電池:7H15DD
- 用途
- 屋内用
- 質量(kg)
- 約0.7kg(包装箱は含みません)
- 電圧
- 100~242V
- 本体
- 亜鉛めっき鋼板
- 定格消費電力(W)
- 1.5
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光源色
- 5000K
- 入力電流(A)
- 14.0~6.7mA(充電時)
- 蓄電池タイプ
- 7.2V 1450mA
- 幅(m)
- 廊下:2.00
- 演色指数(Ra)
- Ra70
- 枠
- 白色塗装 N9.3
- 保守率
- 0.93
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯 の新着商品
カテゴリ

















