ダウンライト非常灯BT低天井
「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
メーカー従来機種(LDB33001)に比べ,消費電力を約60%削減。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
埋込形Φ150
主に低天井用(~3m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 0.9~1.1
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra70
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光源色
- 5000K
- 埋込穴(Φmm)
- Φ150
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯 の新着商品
カテゴリ












