三菱電機
ダウンライト非常灯BT特高天
「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.9~2.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79603785
EL-DB31014A
¥
70,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください