曜日別特売

LED高天井RGモデル乳白

LED高天井RGモデル乳白 - 三菱電機

お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。
一般形 電源一体型 RGモデル
まぶしさ低減タイプ(乳白カバー)
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:110°
光色
昼白色 (4800K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606041EL-GT10103N/W AHTN62.2 (200V時)固有:165.5 (200V時)器具:10300クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
¥63,000
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606181EL-GT15103N/W AHTN84.7 (200V時)固有:175.9 (200V時)器具:14900クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥89,000
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606479EL-GT20103N/W AHTN112 (200V時)固有:175.0 (200V時)器具:19600クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥104,000
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする