曜日別特売

LED高天井SG広角配光

LED高天井SG広角配光 - 三菱電機LED高天井SG広角配光 - 三菱電機LED高天井SG広角配光 - 三菱電機LED高天井SG広角配光 - 三菱電機LED高天井SG広角配光 - 三菱電機

高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(89°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra75
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-GT10110N/W AHTN 7960605979606059EL-GT10110N/W AHTNAC100~24261.4 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:182.4 (200V時)器具:11200
¥103,500
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT15110N/W AHTN 7960619979606199EL-GT15110N/W AHTNAC100~24285.7 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:189.0 (200V時)器具:16200
¥146,800
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT25110N/W 2AHTN 7960683879606838EL-GT25110N/W 2AHTNAC200~242138.6光束維持:60000時間 (光束維持率82%)固有:182.5器具:25300
¥215,500
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT30110N/W AHTN 7960689079606890EL-GT30110N/W AHTNAC100~242168.3 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:190.1 (200V時)器具:32000
¥247,800
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT50110N/W 2AHTN 7960712779607127EL-GT50110N/W 2AHTNAC200~242277.7光束維持:60000時間 (光束維持率80%)固有:182.5器具:50700
¥454,000
¥399,800
¥439,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする