LED高天井RG広角配光

LED高天井RG広角配光 - 三菱電機LED高天井RG広角配光 - 三菱電機

ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(130°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606068EL-GT10112N/W AHTN62.2 (200V時)固有:176.8 (200V時)器具:11000クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
74,800
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79606208EL-GT15112N/W AHTN84.7 (200V時)固有:188.9 (200V時)器具:16000クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
101,700
88,980
97,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79606540EL-GT20112N/W AHTN112.0 (200V時)固有:187.5 (200V時)器具:21000クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
118,900
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする