曜日別特売

LED高天井RG乳白

LED高天井RG乳白 - 三菱電機LED高天井RG乳白 - 三菱電機

ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(110°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (4800K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606077EL-GT10113N/W AHTN62.2 (200V時)固有:165.5 (200V時)器具:10300クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
¥77,800
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606226EL-GT15113N/W AHTN84.7 (200V時)固有:175.9 (200V時)器具:14900クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥104,700
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606558EL-GT20113N/W AHTN112.0 (200V時)固有:175.0 (200V時)器具:19600クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥121,900
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする