曜日別特売

高天井WP クレーン耐衝撃用

高天井WP クレーン耐衝撃用 - 三菱電機

製紙業、木工業など粉塵の発生や、クレーンの使用が想定される空間に設置可能です。
耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
電源一体形で軽量を実現
耐衝撃:30G 耐振動:2.4G
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
64.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:171.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:11100
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606095EL-GT10202N/W AHTN
¥167,100
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする