三菱電機
LED高天井屋内 高温
常時高温になる工場や倉庫内でご使用いただけます。
高温(一般屋内用)
常時60℃までの屋内高温環境で使用可能
小型・軽量化により施工性が向上
H形鋼への施工に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606235
EL-GT15114N/W VHTN
85.8 (200V時)
固有:188.8 (200V時)
器具:16200
¥
184,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606567
EL-GT20114N/W VHTN
113 (200V時)
固有:188.4 (200V時)
器具:21300
¥
220,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください