三菱電機
LED高天井軒下
埃が多い倉庫やトラックヤードなどの屋外で使用可能です。
軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
高い防塵構造を実現
保護等級IP65
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606251
EL-GT15200N/W AHTN
87.8 (200V時)
固有:183.3 (200V時)
器具:16100
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
158,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606576
EL-GT20200N/W AHTN
116.3 (200V時)
固有:182.2 (200V時)
器具:21200
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
188,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606908
EL-GT30200N/W AHTN
175.2 (200V時)
固有:183.2 (200V時)
器具:32100
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥
238,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607066
EL-GT40200N/W AHTN
232.1 (200V時)
固有:181.3 (200V時)
器具:42100
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥
340,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください