曜日別特売

LED高天井WPクレーン耐衝

LED高天井WPクレーン耐衝 - 三菱電機

製紙業、木工業など粉塵の発生や、クレーンの使用が想定される空間に設置可能です。
耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
電源一体形で軽量を実現
耐衝撃:30G 耐振動:2.4G
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606278EL-GT15202N/W AHTN87.8 (200V時)固有:183.3 (200V時)器具:16100クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥195,700
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606610EL-GT20202N/W AHTN116.3 (200V時)固有:182.2 (200V時)器具:21200クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥231,400
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする