曜日別特売

LED高天井耐硫化油煙重耐塩

LED高天井耐硫化油煙重耐塩 - 三菱電機LED高天井耐硫化油煙重耐塩 - 三菱電機

腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。
耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形)
腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
ステンレス本体で防錆・防食、強度確保
硫化ガス耐性の高いLEDを選定
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-GT15206N/W 2AHTN 7960628779606287EL-GT15206N/W 2AHTN114.1固有:141.1器具:16100クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥246,100
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT20206N/W 2AHTN 7960662879606628EL-GT20206N/W 2AHTN150.4固有:147.6器具:22200クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥282,000
¥249,800
¥274,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする