LED高天井耐硫化油煙重耐塩
腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。
定格電圧254V対応
硫化ガス環境に向けた専用設計
腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~254
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra73
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ























