LED高天井丸形SG中角配光
高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。
学校体育館や新設の工場におすすめです。
初期照度補正機能付
光源寿命60000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正形固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ























