曜日別特売

LED高天井丸形RG広角配光

LED高天井丸形RG広角配光 - 三菱電機

お求めやすい価格帯で、GTシリーズ最軽量を実現。
工場・倉庫のリニューアルにおすすめです。
段調光機能付固定出力形
光源寿命40000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606375EL-GT15502N/W AHTN84.7 (200V時)固有:188.9 (200V時)器具:16000クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥91,000
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606725EL-GT20502N/W AHTN112 (200V時)固有:187.5 (200V時)器具:21000クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥106,000
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする