曜日別特売

LED高天井丸形SG広角配光

LED高天井丸形SG広角配光 - 三菱電機LED高天井丸形SG広角配光 - 三菱電機

高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(89°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-GT15510N/W AHTN 7960640079606400EL-GT15510N/W AHTN85.7 (200V時)固有:189.0 (200V時)器具:16200クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥154,800
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT20510N/W AHTN 7960678679606786EL-GT20510N/W AHTN112.9 (200V時)固有:188.6 (200V時)器具:21300クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥195,700
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする