曜日別特売

LED高天井SG中角配光

LED高天井SG中角配光 - 三菱電機LED高天井SG中角配光 - 三菱電機LED高天井SG中角配光 - 三菱電機

体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。
一般形 電源一体型 SGモデル
高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減
光源寿命60,000時間
初期照度補正付
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正形固定出力
平均演色評価数(Ra)
Ra75
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:57°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606418EL-GT20100N/AM AHJAC100~242112 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:178.5 (200V時)101.4
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606427EL-GT20100N/M AHJAC100~242116.3 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:180.5 (200V時)105.3
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606811EL-GT25100N/M 2AHJAC200~242142.8光束維持:60000時間 (光束維持率82%)固有:175.7129.2
¥185,000
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606847EL-GT30100N/M AHJAC100~242175.2 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:181.5 (200V時)158.6
¥212,000
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606987EL-GT40100N/AM AHJAC100~242223.4 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:179.0 (200V時)202.2
¥314,000
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606996EL-GT40100N/M AHJAC100~242232.1 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:179.6 (200V時)210.1
¥314,000
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607109EL-GT50100N/M 2AHJAC200~242284.9光束維持:60000時間 (光束維持率80%)固有:174.7257.8
¥392,000
¥349,800
¥384,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする