LED高天井SG広角配光

LED高天井SG広角配光 - 三菱電機LED高天井SG広角配光 - 三菱電機LED高天井SG広角配光 - 三菱電機

体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。
一般形 電源一体型 SGモデル
高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減
光源寿命60,000時間
初期照度補正付
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正形固定出力
平均演色評価数(Ra)
Ra75
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606436EL-GT20100N/W AHJAC100~242116.3 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:183.1 (200V時)105.3
160,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79606820EL-GT25100N/W 2AHJAC200~242142.8光束維持:60000時間 (光束維持率82%)固有:177.8129.2
185,000
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79606856EL-GT30100N/W AHJAC100~242175.2 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:183.7 (200V時)158.6
212,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79607005EL-GT40100N/W AHJAC100~242232.1 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:182.2 (200V時)210.1
314,000
279,800
307,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79607118EL-GT50100N/W 2AHJAC200~242284.9光束維持:60000時間 (光束維持率80%)固有:177.6257.8
392,000
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする