LED高天井HG広角配光
特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。
一般形 電源一体型 HGモデル
業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 104.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:125°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:200.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:21000
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















