曜日別特売

LED高天井RG広角配光

LED高天井RG広角配光 - 三菱電機LED高天井RG広角配光 - 三菱電機

お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。
一般形 電源一体型 RGモデル
高効率タイプ(透明カバー)
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:125°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606461EL-GT20102N/W AHTN112 (200V時)固有:187.5 (200V時)器具:21000クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥101,000
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606865EL-GT30102N/W AHTN169 (200V時)固有:189.3 (200V時)器具:32000クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥165,000
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607021EL-GT40102N/W AHTN223.4 (200V時)固有:188.0 (200V時)器具:42000クラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
¥182,000
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする