LED高天井RG人感広角配光
人の動きを感知して自動点灯する人感センサタイプの高天井用ベースライト。
一般形 電源一体型 RGモデル 人感センサタイプ
人感センサ機能で、きめ細やかな節電が可能
段調光機能でさらなる節電が可能
AC100V~242Vの電圧フリー
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 112.1 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:125°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:187.3 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:21000
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















