LED高天井SG中角配光

LED高天井SG中角配光 - 三菱電機LED高天井SG中角配光 - 三菱電機

高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
初期照度補正機能付
中角配光(63°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-GT20110N/AM AHJ 7960649779606497EL-GT20110N/AM AHJ109.3 (200V時)固有:187.5 (200V時)器具:20500クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT40110N/AM AHJ 7960703079607030EL-GT40110N/AM AHJ218.2 (200V時)固有:187.9 (200V時)器具:41000クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥314,000
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする