曜日別特売

LED高天井HGモデル広角配

LED高天井HGモデル広角配 - 三菱電機

特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。
無線人感センサユニット対応
MILCO.S[ワイヤレス]リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
104.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:200.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:21000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606531EL-GT20111N/W AHTN
¥152,900
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする