LED高天井丸形SG中角配光
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
多段調光機能搭載
初期照度補正機能付
中角配光(63°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
- 定格
- 固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 109.3 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra73
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:187.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:20500
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















