ベースライト埋込初期照度補正
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形 300幅 下面開放タイプ 3灯用。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正・調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 56
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/139° B/113°
- ランプの種類
- LDL40x3
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:128.0 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 49
- 光束(Lm)
- 器具:7170
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 300x1257
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








