曜日別特売

ベース埋込カバー初期照度補正

ベース埋込カバー初期照度補正 - 三菱電機

カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。
初期照度補正機能を標準装備で設置から明るさが一定
カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます
消費電力11W,全光束1200lmのLDL20ランプ2本の組合せ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL20x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:65.0 (200V時)平均消費電力(W)23光束(Lm)器具:1690光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x639内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79608649EL-LFY2542 AHJ(11N)
66,000
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする