ベース埋込カバー初期補正調光
カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます
消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ2本の組合せ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
- 定格
- 初期照度補正・調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 32
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/116° B/113°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:67.1 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 28
- 光束(Lm)
- 器具:2150
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 300x1257
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








