ベース埋込カバー初期照度補正
直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅ペン皿カバータイプ2灯用。
300幅ペン皿カバータイプ2灯用
埋込穴300×1257
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正・調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 38.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/116° B/113°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:94.4 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 34
- 光束(Lm)
- 器具:3590
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 300x1257
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








