ベース トラフ初期照度補正
精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。
国際規格CISPR適合しています。
電磁波低減照明器具
国際規格「CISPR」に適合
トラフタイプ1灯用 直付・吊下兼用形
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 21.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/174° B/110°
- ランプの種類
- LDL40x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:118.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:2490
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 内容量
- 1個
直管型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























