ベースライト埋込初期照度補正
遮光角をランプに直角方向で15°以上に設定。
眩しさをカットして,目の疲労感を軽減します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です
- 定格
- 初期照度補正・調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 36
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/119° B/116°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:132.7 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 32
- 光束(Lm)
- 器具:4780
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 220x1235
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








