ベース埋込ルーバ初期照度補正

ベース埋込ルーバ初期照度補正 - 三菱電機ベース埋込ルーバ初期照度補正 - 三菱電機

マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。
視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40x2
平均消費電力(W)
32
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-LYB4262B AHX(26N3) 7961431979614319EL-LYB4262B AHX(26N3)1/2:A/114° B/99°固有:123.8 (200V時)器具:4460220x1235
¥56,600
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-LYB4322B AHX(26N3) 7961439879614398EL-LYB4322B AHX(26N3)1/2:A/117° B/102°固有:136.9 (200V時)器具:4930300x1257
¥56,600
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする