曜日別特売

LED20VA 防犯灯

LED20VA 防犯灯 - 三菱電機

環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。
電気料金区分20VAに対応
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能
-20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲
明るく自然な光色(5000K)です

タイプ
20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100V/200V共用
定格消費電力(W)
16.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:93.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:1510
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615387EL-M1500 AHN
¥29,800
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする