LED投光器 重耐塩

LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機

常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。
保護等級IP65の耐塩仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC200~242V電源専用
重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-S30031N/M 2AHJ 7961673579616735EL-S30031N/M 2AHJ228固有:125器具:28500クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥448,800
¥399,800
¥439,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S30031N/N 2AHJ 7961675179616751EL-S30031N/N 2AHJ228固有:119.2器具:27200クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥448,800
¥399,800
¥439,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S30031N/W 2AHJ 7961676079616760EL-S30031N/W 2AHJ228固有:125器具:28500クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥448,800
¥399,800
¥439,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S40031N/M 2AHJ 7961685779616857EL-S40031N/M 2AHJ304固有:128.9器具:39200クラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
¥528,000
¥469,800
¥516,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S40031N/N 2AHJ 7961686679616866EL-S40031N/N 2AHJ304固有:123.3器具:37500クラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
¥528,000
¥469,800
¥516,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S40031N/W 2AHJ 7961687579616875EL-S40031N/W 2AHJ304固有:128.9器具:39200クラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
¥528,000
¥469,800
¥516,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S60031N/M 2AHJ 7961701579617015EL-S60031N/M 2AHJ451固有:126.3器具:57000クラス6000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥726,000
¥639,800
¥703,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S60031N/N 2AHJ 7961703179617031EL-S60031N/N 2AHJ451固有:120.8器具:54500クラス6000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥726,000
¥639,800
¥703,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S60031N/W 2AHJ 7961704079617040EL-S60031N/W 2AHJ451固有:126.3器具:57000クラス6000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥726,000
¥639,800
¥703,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする